Startseite

TCI SRL - TCI122442 DC 13W 24V SLIM/U ALIMENTATORE LED - 122442

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausgangsspannung - 24...24 V

  • Ausgangsleistung - 13...13 W

  • Ausgangsstrom - 540...540 mA

  • Schutzart (IP) - IP20

  • Höhe - 19 mm

Packung

  • 10 ST

EAN

8010703350502

Artikelnummer

TCI122442

Herstellernummer

122442

Hersteller

TCI

Ausgangsspannung:

24...24 V

Ausgangsleistung:

13...13 W

Ausgangsstrom:

540...540 mA

Schutzart (IP):

IP20

Höhe:

19 mm

Geeignet für Außengebrauch:

nein

Breite:

22 mm

Länge:

158 mm

Geeignet für Konstantstrom:

ja

Geeignet für Konstantspannung:

ja

Alimentatore indipendente IP20, per uso interno. Protetto in classe II contro lescosse elettriche per contatti diretti e indiretti. Fornito di coprimorsetto e serracavo.Morsetti di entrata e uscita contrapposti (sezione cavo fino a 2,5 mm2 / AWG13).Singola morsettiera su primario e secondario.Serracavo su primario e secondario per cavi di diametro: min. 3 mm - max. 8 mm.Fissaggio dell’alimentatore tramite asole per viti. Protezioni: termica e cortocircuito;contro le extra-tensioni di rete; contro i sovraccarichi.