Startseite

TCI SRL - TCI122460 MP 50 BI ALIMENTATORE LED - 122460

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausgangsspannung - 90...90 V

  • Ausgangsleistung - 39...50 W

  • Ausgangsstrom - 550...1050 mA

  • Schutzart (IP) - IP20

  • Höhe - 22 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

8010703308565

Artikelnummer

TCI122460

Herstellernummer

122460

Hersteller

TCI

Ausgangsspannung:

90...90 V

Ausgangsleistung:

39...50 W

Ausgangsstrom:

550...1050 mA

Schutzart (IP):

IP20

Höhe:

22 mm

Breite:

67 mm

Länge:

124 mm

Geeignet für Konstantstrom:

ja

Geeignet für Konstantspannung:

nein

Schutzklasse:

II

Alimentatore multipotenza fornito di dip-switch per la selezione della corrente inuscita. Alimentatore indipendente IP20, per uso interno (MP 50 K3).Protetto in classe II contro le scosse elettriche per contatti diretti e indiretti(MP 50 K3). Alimentatore da incorporare (MP 50 BI). Utilizzabile per apparecchi diilluminazione in classe di protezione I e II (MP 50 BI). PFC attivo. Uscita ausiliare12 V max. 100 mA. Corrente regolata ±5 % incluse variazioni di temperatura.Morsetti di entrata e uscita sullo stesso lato (sezione cavo fino a 2,5 mm2 / AWG13).Serracavo su primario e secondario per cavi di diametro: min. 3 mm - max. 8 mm(MP 50 K3). Fissaggio dell’alimentatore tramite asole per viti.Protezioni: termica e cortocircuito; contro le extra-tensioni di rete; contro isovraccarichi. Protezione termica = C.5.a.