TCI SRL - TCI122479 DC 70W 24V ST2 ALIMENTATORE LED - 122479
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausgangsspannung - 24...24 V
Ausgangsleistung - 70...70 W
Ausgangsstrom - 2900...2900 mA
Schutzart (IP) - IP67
Höhe - 51 mm
Packung
1 ST
EAN
8010703351592
Artikelnummer
TCI122479
Herstellernummer
122479
Hersteller
TCI
Ausgangsspannung:
24...24 V
Ausgangsleistung:
70...70 W
Ausgangsstrom:
2900...2900 mA
Schutzart (IP):
IP67
Höhe:
51 mm
Geeignet für Außengebrauch:
ja
Breite:
65.5 mm
Länge:
235 mm
Geeignet für Konstantstrom:
ja
Geeignet für Konstantspannung:
ja
Alimentatore indipendente IP67, per uso esterno. Protetto in classe I controle scosse elettriche per contatti diretti e indiretti. Fornito di cavi su primario esecondario per il collegamento. Se il cavo di rete è danneggiato deve esseresostituito da personale autorizzato. Fissaggio dell’alimentatore tramite asole per viti.Protezioni: termica e cortocircuito; contro le extra-tensioni di rete; contro isovraccarichi. Tropicalizzazione disponibile su richiesta


