Startseite

TCI SRL - TCI122511 DC 150W 24V ST2 ALIMENTATORE LED - 122511

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausgangsspannung - 24...24 V

  • Ausgangsleistung - 0...150 W

  • Ausgangsstrom - 6250...6250 mA

  • Schutzart (IP) - IP67

  • Höhe - 51 mm

Packung

  • 5 ST

EAN

8010703350564

Artikelnummer

TCI122511

Herstellernummer

122511

Hersteller

TCI

Ausgangsspannung:

24...24 V

Ausgangsleistung:

0...150 W

Ausgangsstrom:

6250...6250 mA

Schutzart (IP):

IP67

Höhe:

51 mm

Geeignet für Außengebrauch:

ja

Breite:

65.5 mm

Länge:

235 mm

Geeignet für Konstantstrom:

ja

Geeignet für Konstantspannung:

ja

Alimentatore indipendente IP67, per uso esterno. Protetto in classe I controle scosse elettriche per contatti diretti e indiretti. Fornito di cavi su primario esecondario per il collegamento. Se il cavo di rete è danneggiato deve esseresostituito da personale autorizzato. Fissaggio dell’alimentatore tramite asole per viti.Protezioni: termica e cortocircuito; contro le extra-tensioni di rete; contro isovraccarichi. Tropicalizzazione disponibile su richiesta.