TCI SRL - TCI122598 DC 6W 350MA BULL/U ALIMENTATORE LED - 122598

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausgangsspannung - 24...24 V
Ausgangsleistung - 6...8 W
Ausgangsstrom - 350...350 mA
Schutzart (IP) - IP20
Höhe - 21.5 mm
Packung
20 ST
EAN
8010703350588
Artikelnummer
TCI122598
Herstellernummer
122598
Hersteller
TCI
Ausgangsspannung:
24...24 V
Ausgangsleistung:
6...8 W
Ausgangsstrom:
350...350 mA
Schutzart (IP):
IP20
Höhe:
21.5 mm
Geeignet für Außengebrauch:
nein
Breite:
35 mm
Länge:
68 mm
Geeignet für Konstantstrom:
ja
Geeignet für Konstantspannung:
nein
Schutzklasse:
II



