TCI SRL - TCI122599 DC 9W 250MA BULL/U ALIMENTATORE LED - 122599

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausgangsspannung - 2...12 V
Ausgangsleistung - 0...9 W
Ausgangsstrom - 500...500 mA
Schutzart (IP) - IP20
Höhe - 21.5 mm
Packung
20 ST
EAN
8010703366015
Artikelnummer
TCI122599
Herstellernummer
122599
Hersteller
TCI
Ausgangsspannung:
2...12 V
Ausgangsleistung:
0...9 W
Ausgangsstrom:
500...500 mA
Schutzart (IP):
IP20
Höhe:
21.5 mm
Geeignet für Außengebrauch:
nein
Breite:
35 mm
Länge:
68 mm
Geeignet für Konstantstrom:
ja
Geeignet für Konstantspannung:
ja
Schutzklasse:
II



