Startseite

TCI SRL - TCI122602 DC 6W 500MA BULL/U ALIMENTATORE LED - 122602

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausgangsspannung - 13...13 V

  • Ausgangsleistung - 6...6 W

  • Ausgangsstrom - 500...500 mA

  • Schutzart (IP) - IP20

  • Höhe - 21.5 mm

Packung

  • 20 ST

EAN

8010703356399

Artikelnummer

TCI122602

Herstellernummer

122602

Hersteller

TCI

Ausgangsspannung:

13...13 V

Ausgangsleistung:

6...6 W

Ausgangsstrom:

500...500 mA

Schutzart (IP):

IP20

Höhe:

21.5 mm

Geeignet für Außengebrauch:

nein

Breite:

35 mm

Länge:

68 mm

Geeignet für Konstantstrom:

ja

Geeignet für Konstantspannung:

ja

Alimentatore indipendente IP20, per uso interno. Protetto in classe II contro lescosse elettriche per contatti diretti e indiretti. Fornito di coprimorsetto e serracavo.Morsetti di entrata e uscita sullo stesso lato (sezione cavo fino a 2,5 mm2 / AWG13).Singola morsettiera su primario e secondario. Serracavo su primario e secondarioper cavi di diametro: min. 3 mm - max. 6 mm. Corrente regolata -7 % +5 % inclusevariazioni di temperatura (-8 % +8 % per 6W 150mA). Protezioni: termica; controil cortocircuito; contro le extra-tensioni di rete; contro i sovraccarichi.