TCI SRL - TCI122604 DC 6W 150mA BULL/U Alimentatore LED - 122604

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausgangsspannung - 90...264 V
Ausgangsleistung - 6...6 W
Ausgangsstrom - 150...150 mA
Schutzart (IP) - IP20
Höhe - 35 mm
Packung
20 ST
EAN
8010703376243
Artikelnummer
TCI122604
Herstellernummer
122604
Hersteller
TCI
Ausgangsspannung:
90...264 V
Ausgangsleistung:
6...6 W
Ausgangsstrom:
150...150 mA
Schutzart (IP):
IP20
Höhe:
35 mm
Geeignet für Außengebrauch:
nein
Breite:
21.5 mm
Länge:
68 mm
Geeignet für Konstantstrom:
ja
Geeignet für Konstantspannung:
ja
Geeignet für Gleichspannung (Primärseite):
nein
Gehäuse:
Kunststoffgehäuse
Schutzklasse:
I



