Startseite

TCI SRL - TCI122652 LV HR 350MA ALIMENTATORE LED - 122652

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausgangsspannung - 40...40 V

  • Ausgangsleistung - 14...14 W

  • Ausgangsstrom - 350...350 mA

  • Höhe - 21 mm

  • Geeignet für Außengebrauch - nein

Packung

  • 20 ST

EAN

8010703356900

Artikelnummer

TCI122652

Herstellernummer

122652

Hersteller

TCI

Ausgangsspannung:

40...40 V

Ausgangsleistung:

14...14 W

Ausgangsstrom:

350...350 mA

Höhe:

21 mm

Geeignet für Außengebrauch:

nein

Breite:

31 mm

Länge:

57 mm

Geeignet für Konstantstrom:

ja

Geeignet für Konstantspannung:

ja

Alimentatore da incorporare. Alimentazione in bassissima tensione di sicurezza(10÷52 V). Utilizzabile per apparecchi di illuminazione in classe di protezione III.Morsetti di entrata ed uscita contrapposti. Singolo morsetto su primario esecondario (sezione cavo fino a 2,5 mm2 / AWG13).Fissaggio dell’alimentatore tramite asole per viti. Dimensioni molto ridotte ecompatte.Protezioni: termica e cortocircuito; contro le extra-tensioni di rete; all’ingresso,inversione polarità; contro i sovraccarichi.Corrente regolata -8 %...+5 % incluse variazioni di temperatura.Dimmerabile tramite PWM (max. 1 kHz).Tensione Nominale: 10÷52 Vdc