Startseite

TCI SRL - TCI122654 LV HR 500MA ALIMENTATORE LED - 122654

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausgangsleistung - 21...21 W

  • Ausgangsstrom - 500...500 mA

  • Höhe - 21 mm

  • Geeignet für Außengebrauch - nein

  • Breite - 31 mm

Packung

  • 20 ST

EAN

8010703357143

Artikelnummer

TCI122654

Herstellernummer

122654

Hersteller

TCI

Ausgangsleistung:

21...21 W

Ausgangsstrom:

500...500 mA

Höhe:

21 mm

Geeignet für Außengebrauch:

nein

Breite:

31 mm

Länge:

57 mm

Geeignet für Konstantstrom:

ja

Alimentatore da incorporare. Alimentazione in bassissima tensione di sicurezza(10÷52 V). Utilizzabile per apparecchi di illuminazione in classe di protezione III.Morsetti di entrata ed uscita contrapposti. Singolo morsetto su primario esecondario (sezione cavo fino a 2,5 mm2 / AWG13).Fissaggio dell’alimentatore tramite asole per viti. Dimensioni molto ridotte ecompatte.Protezioni: termica e cortocircuito; contro le extra-tensioni di rete; all’ingresso,inversione polarità; contro i sovraccarichi.Corrente regolata -8 %...+5 % incluse variazioni di temperatura.Dimmerabile tramite PWM (max. 1 kHz).Tensione Nominale: 10÷52 Vdc