TCI SRL - TCI122713RES DC 10W 350MA TU IP68 ALIMENTATORE LED - 122713RES

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausgangsspannung - 2...28 V
Ausgangsleistung - 0...10 W
Ausgangsstrom - 350...350 mA
Schutzart (IP) - IP68
Höhe - 74 mm
Packung
10 ST
EAN
8010703365636
Artikelnummer
TCI122713RES
Herstellernummer
122713RES
Hersteller
TCI
Ausgangsspannung:
2...28 V
Ausgangsleistung:
0...10 W
Ausgangsstrom:
350...350 mA
Schutzart (IP):
IP68
Höhe:
74 mm
Geeignet für Außengebrauch:
nein
Geeignet für Konstantstrom:
ja
Geeignet für Konstantspannung:
nein
Gehäuse:
Kunststoffgehäuse
Schutzklasse:
II
Durchmesser:
105 mm



