Startseite

TCI SRL - TCI122717RES DC 17W 700MA TU IP68 ALIMENTATORE LED - 122717RES

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausgangsspannung - 3...25 V

  • Ausgangsleistung - 0...17 W

  • Ausgangsstrom - 700...700 mA

  • Schutzart (IP) - IP68

  • Höhe - 74 mm

Packung

  • 10 ST

EAN

8010703365575

Artikelnummer

TCI122717RES

Herstellernummer

122717RES

Hersteller

TCI

Ausgangsspannung:

3...25 V

Ausgangsleistung:

0...17 W

Ausgangsstrom:

700...700 mA

Schutzart (IP):

IP68

Höhe:

74 mm

Geeignet für Außengebrauch:

nein

Geeignet für Konstantstrom:

ja

Geeignet für Konstantspannung:

nein

Gehäuse:

Kunststoffgehäuse

Schutzklasse:

II

Durchmesser:

105 mm

Alimentatore in classe II - involucro IP68, adatto alla sommersione e all’installazionein luoghi umidi o a contatto con acqua. Protetto in classe II contro le scosseelettriche per contatti diretti e indiretti. Fornito di cavi su primario e secondarioper ilcollegamento. Per versione fornita con i cavi: se il cavo di rete è danneggiato deveessere sostituito da personale autorizzato. Morsetti di entrata e uscita contrapposti.Facilità di installazione e montaggio.Protezioni: termica e cortocircuito; contro le extra-tensioni di rete; contro isovraccarichi. Tropicalizzazione disponibile su richiesta