TCI SRL - TCI122730 DC 120W 24V VST ALIMENTATORE LED - 122730
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausgangsspannung - 24...24 V
Ausgangsleistung - 120...120 W
Ausgangsstrom - 5000...5000 mA
Schutzart (IP) - IP20
Höhe - 49 mm
Packung
1 ST
EAN
8010703356405
Artikelnummer
TCI122730
Herstellernummer
122730
Hersteller
TCI
Ausgangsspannung:
24...24 V
Ausgangsleistung:
120...120 W
Ausgangsstrom:
5000...5000 mA
Schutzart (IP):
IP20
Höhe:
49 mm
Geeignet für Außengebrauch:
nein
Breite:
60 mm
Länge:
240 mm
Geeignet für Konstantstrom:
ja
Geeignet für Konstantspannung:
ja
Alimentatore elettronico regolabile con uscita in tensione per moduli LED, tre uscite per moduliLED (RGB). Alimentatore indipendente IP20, per uso interno. Protetto in classe I contro le scosseelettriche per contatti diretti e indiretti. Morsetti di entrata ed uscita contrapposti (sezione cavofino a 2,5 mm2 / AWG13). Protezioni: termica e cortocircuito; contro le extra-tensioni di rete;contro i sovraccarichi; fusibile di protezione all’ingresso. Se si utilizza DC VSTR con DCC DALIINTERFACE collegamento con cavetto da 1 metro, non a corredo, codice 485720518.Regolazioni:Collegamento ad un solo colore (bianco) con PUSH: una pressione breve per accendere espegnere; una pressione prolungata per aumentare o diminuire l’intensità luminosa; la regolazionesi ferma automaticamente ai valori minimi e massimi; per un nuovo comando accensione,regolazione o spegnimento, rilasciare il pulsante e dare nuovamente il comando desiderato.Collegamento bianco/RGB con telecomando IR: possibilità di accensione e spegnimento;regolazione indipendente dei canali RGB; selezione show luminoso; selezione della velocità didurata dello show luminoso.Collegamento RGB con PUSH: breve pressione “da spento” per accensione; brevepressione “da acceso” per selezionare lo show luminoso; pressione prolungata “da spento”per la scelta del colore; pressione prolungata “da acceso” per lo spegnimento.Regolazione della luminosità 0 - 100 % mediante funzione PUSH, Interfaccia 0/1...10 V(I=0,35 mA) o potenziometro da 100 Kohm. Provvisto di morsetto specifico per la regolazionecollegando un potenziometro elettronico 0/1...10 Vdc (dimmerazione locale 0/1…10 V,per connessioni esterne all’apparecchio garantire il doppio isolamento). La lunghezza massimadel cavo, dal pulsante all’ultimo trasformatore, deve essere max. 15 m.In caso di applicazioni dove il cavo superi i 15 m, tenere lo stesso separato dal cavo di rete220 - 240 Volt. Max. 10 alimentatori sincronizzati, di cui uno solo comandato da uno o piùpunti(1 Master + 9 Slaves). Cavetto per la sincronizzazione fornito separatamente (codice425720016). Telecomando e ricevitore IR con cavo lungo 2 metri forniti separatamente.Tensione Nominale: 220÷240 V(1) Riferito a Vin = 230 V, carico 100%(2) Possibilità di collegare fino a 100 W su singolo canale.(3) Possibilità di collegare fino a 50 W su singolo canale.


