TCI SRL - TCI122750 DC 70W 24V VST ALIMENTATORE LED - 122750
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausgangsspannung - 24...24 V
Ausgangsleistung - 70...70 W
Ausgangsstrom - 2900...2900 mA
Schutzart (IP) - IP20
Höhe - 36 mm
Packung
1 ST
EAN
8010703350724
Artikelnummer
TCI122750
Herstellernummer
122750
Hersteller
TCI
Ausgangsspannung:
24...24 V
Ausgangsleistung:
70...70 W
Ausgangsstrom:
2900...2900 mA
Schutzart (IP):
IP20
Höhe:
36 mm
Geeignet für Außengebrauch:
nein
Breite:
60 mm
Länge:
225 mm
Geeignet für Konstantstrom:
ja
Geeignet für Konstantspannung:
ja
Alimentatore elettronico tipo AC/DC con uscita in tensione specifico per installazionicon Norme settore illuminazione. Alimentatore indipendente IP20, per uso interno.Protetto in classe I contro le scosse elettriche per contatti diretti e indiretti.Morsetti di entrata e uscita contrapposti. Singola morsettiera su primario (sezionecavo fino a 0,5 - 2,5 mm2 / AWG20 - AWG13). Doppia morsettiera su secondario(sezione cavo fino a 0,5 - 2,5 mm2 / AWG20 - AWG13).Serracavo su primario e secondario per cavi di diametro: min. 6 mm - max. 9 mm.Protezioni: termica e cortocircuito; contro le extra-tensioni di rete; contro isovraccarichi.


