Startseite

TCI SRL - TCI122756 DC 50W 12V VST ALIMENTATORE LED - 122756

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausgangsspannung - 12...12 V

  • Ausgangsleistung - 50...50 W

  • Ausgangsstrom - 4200...4200 mA

  • Schutzart (IP) - IP20

  • Höhe - 49 mm

Packung

  • 5 ST

EAN

8010703350755

Artikelnummer

TCI122756

Herstellernummer

122756

Hersteller

TCI

Ausgangsspannung:

12...12 V

Ausgangsleistung:

50...50 W

Ausgangsstrom:

4200...4200 mA

Schutzart (IP):

IP20

Höhe:

49 mm

Geeignet für Außengebrauch:

nein

Breite:

60 mm

Länge:

240 mm

Geeignet für Konstantstrom:

ja

Geeignet für Konstantspannung:

ja

Alimentatore elettronico tipo AC/DC con uscita in tensione specifico per installazionicon Norme settore illuminazione. Alimentatore indipendente IP20, per uso interno.Protetto in classe I contro le scosse elettriche per contatti diretti e indiretti.Morsetti di entrata e uscita contrapposti. Singola morsettiera su primario (sezionecavo fino a 0,5 - 2,5 mm2 / AWG20 - AWG13). Doppia morsettiera su secondario(sezione cavo fino a 0,5 - 2,5 mm2 / AWG20 - AWG13).Serracavo su primario e secondario per cavi di diametro: min. 6 mm - max. 9 mm.Protezioni: termica e cortocircuito; contro le extra-tensioni di rete; contro isovraccarichi.