Startseite

TCI SRL - TCI122766 DC 50W 48V VST ALIMENTATORE LED - 122766

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausgangsspannung - 48...48 V

  • Ausgangsleistung - 50...50 W

  • Ausgangsstrom - 1000...1000 mA

  • Schutzart (IP) - IP20

  • Höhe - 36 mm

Packung

  • 5 ST

EAN

8010703350809

Artikelnummer

TCI122766

Herstellernummer

122766

Hersteller

TCI

Ausgangsspannung:

48...48 V

Ausgangsleistung:

50...50 W

Ausgangsstrom:

1000...1000 mA

Schutzart (IP):

IP20

Höhe:

36 mm

Geeignet für Außengebrauch:

nein

Breite:

60 mm

Länge:

225 mm

Geeignet für Konstantspannung:

ja

Schutzklasse:

I

Alimentatore elettronico tipo AC/DC con uscita in tensione specifico per installazionicon Norme settore illuminazione. Alimentatore indipendente IP20, per uso interno.Protetto in classe I contro le scosse elettriche per contatti diretti e indiretti.Morsetti di entrata e uscita contrapposti. Singola morsettiera su primario (sezionecavo fino a 0,5 - 2,5 mm2 / AWG20 - AWG13). Doppia morsettiera su secondario(sezione cavo fino a 0,5 - 2,5 mm2 / AWG20 - AWG13).Serracavo su primario e secondario per cavi di diametro: min. 6 mm - max. 9 mm.Protezioni: termica e cortocircuito; contro le extra-tensioni di rete; contro isovraccarichi.