TCI SRL - TCI122774 DC 150W 24V VST BI ALIMENTATORE LED - 122774
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausgangsspannung - 24...24 V
Ausgangsleistung - 150...150 W
Ausgangsstrom - 6250...6250 mA
Höhe - 49 mm
Breite - 60 mm
Packung
5 ST
EAN
8010703350830
Artikelnummer
TCI122774
Herstellernummer
122774
Hersteller
TCI
Ausgangsspannung:
24...24 V
Ausgangsleistung:
150...150 W
Ausgangsstrom:
6250...6250 mA
Höhe:
49 mm
Breite:
60 mm
Länge:
206 mm
Geeignet für Konstantstrom:
ja
Geeignet für Konstantspannung:
ja
Alimentatore elettronico tipo AC/DC con uscita in tensione specifico per installazionicon Norme settore illuminazione. Alimentatore da incorporare. Utilizzabile perapparecchi di illuminazione in classe di protezione I.Morsetti di entrata e uscita contrapposti. Singola morsettiera su primario (sezionecavo fino a 0,5 - 2,5 mm2 / AWG20 - AWG13). Doppia morsettiera su secondario(sezione morsetto 0,5 - 2,5 mm2 / AWG20 - AWG13).Protezioni: termica e cortocircuito; contro le extra-tensioni di rete; contro isovraccarichi.


