Startseite

TCI SRL - TCI122776 DC 50W 12V VST BI ALIMENTATORE LED - 122776

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausgangsspannung - 12...12 V

  • Ausgangsleistung - 50...50 W

  • Ausgangsstrom - 4200...4200 mA

  • Höhe - 49 mm

  • Breite - 60 mm

Packung

  • 5 ST

EAN

8010703350847

Artikelnummer

TCI122776

Herstellernummer

122776

Hersteller

TCI

Ausgangsspannung:

12...12 V

Ausgangsleistung:

50...50 W

Ausgangsstrom:

4200...4200 mA

Höhe:

49 mm

Breite:

60 mm

Länge:

206 mm

Geeignet für Konstantstrom:

ja

Geeignet für Konstantspannung:

ja

Alimentatore elettronico tipo AC/DC con uscita in tensione specifico per installazionicon Norme settore illuminazione. Alimentatore da incorporare. Utilizzabile perapparecchi di illuminazione in classe di protezione I.Morsetti di entrata e uscita contrapposti. Singola morsettiera su primario (sezionecavo fino a 0,5 - 2,5 mm2 / AWG20 - AWG13). Doppia morsettiera su secondario(sezione morsetto 0,5 - 2,5 mm2 / AWG20 - AWG13).Protezioni: termica e cortocircuito; contro le extra-tensioni di rete; contro isovraccarichi