Startseite

TCI SRL - TCI122778 DC 70W 12V VST BI ALIMENTATORE LED - 122778

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausgangsspannung - 12...12 V

  • Ausgangsleistung - 70...70 W

  • Ausgangsstrom - 5800...5800 mA

  • Höhe - 49 mm

  • Breite - 60 mm

Packung

  • 5 ST

EAN

8010703350854

Artikelnummer

TCI122778

Herstellernummer

122778

Hersteller

TCI

Ausgangsspannung:

12...12 V

Ausgangsleistung:

70...70 W

Ausgangsstrom:

5800...5800 mA

Höhe:

49 mm

Breite:

60 mm

Länge:

206 mm

Geeignet für Konstantstrom:

ja

Geeignet für Konstantspannung:

ja

Alimentatore elettronico tipo AC/DC con uscita in tensione specifico per installazionicon Norme settore illuminazione. Alimentatore da incorporare. Utilizzabile perapparecchi di illuminazione in classe di protezione I.Morsetti di entrata e uscita contrapposti. Singola morsettiera su primario (sezionecavo fino a 0,5 - 2,5 mm2 / AWG20 - AWG13). Doppia morsettiera su secondario(sezione morsetto 0,5 - 2,5 mm2 / AWG20 - AWG13).Protezioni: termica e cortocircuito; contro le extra-tensioni di rete; contro isovraccarichi.