TCI SRL - TCI122780 DC 50W 48V VST BI ALIMENTATORE LED - 122780
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausgangsspannung - 48...48 V
Ausgangsleistung - 50...50 W
Ausgangsstrom - 1000...1000 mA
Höhe - 36 mm
Breite - 60 mm
Packung
20 ST
EAN
8010703351585
Artikelnummer
TCI122780
Herstellernummer
122780
Hersteller
TCI
Ausgangsspannung:
48...48 V
Ausgangsleistung:
50...50 W
Ausgangsstrom:
1000...1000 mA
Höhe:
36 mm
Breite:
60 mm
Länge:
190 mm
Geeignet für Konstantstrom:
ja
Geeignet für Konstantspannung:
ja
Alimentatore elettronico tipo AC/DC con uscita in tensione specifico per installazionicon Norme settore illuminazione. Alimentatore da incorporare. Utilizzabile perapparecchi di illuminazione in classe di protezione I.Morsetti di entrata e uscita contrapposti. Singola morsettiera su primario (sezionecavo fino a 0,5 - 2,5 mm2 / AWG20 - AWG13). Doppia morsettiera su secondario(sezione morsetto 0,5 - 2,5 mm2 / AWG20 - AWG13).Protezioni: termica e cortocircuito; contro le extra-tensioni di rete; contro isovraccarichi.


