TCI SRL - TCI122782 DC 70W 48V VST BI ALIMENTATORE LED - 122782

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausgangsspannung - 48...48 V
Ausgangsleistung - 70...70 W
Ausgangsstrom - 1450...1450 mA
Höhe - 36 mm
Geeignet für Außengebrauch - nein
Packung
5 ST
EAN
8010703350861
Artikelnummer
TCI122782
Herstellernummer
122782
Hersteller
TCI
Ausgangsspannung:
48...48 V
Ausgangsleistung:
70...70 W
Ausgangsstrom:
1450...1450 mA
Höhe:
36 mm
Geeignet für Außengebrauch:
nein
Breite:
60 mm
Länge:
190 mm
Schutzklasse:
I
Alimentatore elettronico tipo AC/DC con uscita in tensione specifico per installazionicon Norme settore illuminazione. Alimentatore da incorporare. Utilizzabile perapparecchi di illuminazione in classe di protezione I.Morsetti di entrata e uscita contrapposti. Singola morsettiera su primario (sezionecavo fino a 0,5 - 2,5 mm2 / AWG20 - AWG13). Doppia morsettiera su secondario(sezione morsetto 0,5 - 2,5 mm2 / AWG20 - AWG13).Protezioni: termica e cortocircuito; contro le extra-tensioni di rete; contro isovraccarichi.



