Startseite

TCI SRL - TCI122784 DC 150W 48V VST BI ALIMENTATORE LED - 122784

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausgangsspannung - 48...48 V

  • Ausgangsleistung - 150...150 W

  • Ausgangsstrom - 3000...3000 mA

  • Höhe - 49 mm

  • Breite - 60 mm

Packung

  • 20 ST

EAN

8010703357150

Artikelnummer

TCI122784

Herstellernummer

122784

Hersteller

TCI

Ausgangsspannung:

48...48 V

Ausgangsleistung:

150...150 W

Ausgangsstrom:

3000...3000 mA

Höhe:

49 mm

Breite:

60 mm

Länge:

194 mm

Geeignet für Konstantspannung:

ja

Schutzklasse:

I

Alimentatore elettronico tipo AC/DC con uscita in tensione specifico per installazionicon Norme settore illuminazione. Alimentatore da incorporare. Utilizzabile perapparecchi di illuminazione in classe di protezione I.Morsetti di entrata e uscita contrapposti. Singola morsettiera su primario (sezionecavo fino a 0,5 - 2,5 mm2 / AWG20 - AWG13). Doppia morsettiera su secondario(sezione morsetto 0,5 - 2,5 mm2 / AWG20 - AWG13).Protezioni: termica e cortocircuito; contro le extra-tensioni di rete; contro isovraccarichi