Startseite

TCI SRL - TCI122792 DC 12W 700MA BMU ALIMENTATORE LED - 122792

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausgangsspannung - 19...19 V

  • Ausgangsleistung - 12...12 W

  • Ausgangsstrom - 700...700 mA

  • Höhe - 22 mm

  • Breite - 50 mm

Packung

  • 20 ST

EAN

8010703350885

Artikelnummer

TCI122792

Herstellernummer

122792

Hersteller

TCI

Ausgangsspannung:

19...19 V

Ausgangsleistung:

12...12 W

Ausgangsstrom:

700...700 mA

Höhe:

22 mm

Breite:

50 mm

Länge:

66 mm

Geeignet für Konstantstrom:

ja

Geeignet für Konstantspannung:

ja

Alimentatore da incorporare. Morsetti di entrata e uscita sullo stesso lato. Utilizzabileper apparecchi di illuminazione in classe di protezione I e II. Singolo morsetto suprimario e secondario (sezione cavo fino a 1,5 mm2; 15 AWG).Fissaggio dell’alimentatore tramite asole per viti. Dimensioni molto ridotte ecompatte. Protezioni: termica e cortocircuito; contro le extra-tensioni di rete; controi sovraccarichi. Corrente regolata -6 % +5 % incluse variazioni di temperatura.