TCI SRL - TCI122802 DC 6W 500MA STMP/U ALIMENTATORE LED - 122802
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausgangsspannung - 13...13 V
Ausgangsleistung - 6...6 W
Ausgangsstrom - 500...500 mA
Schutzart (IP) - IP54
Höhe - 26.5 mm
Packung
1 ST
EAN
8010703356962
Artikelnummer
TCI122802
Herstellernummer
122802
Hersteller
TCI
Ausgangsspannung:
13...13 V
Ausgangsleistung:
6...6 W
Ausgangsstrom:
500...500 mA
Schutzart (IP):
IP54
Höhe:
26.5 mm
Geeignet für Außengebrauch:
ja
Breite:
44 mm
Länge:
46 mm
Geeignet für Konstantstrom:
ja
Geeignet für Konstantspannung:
ja
Alimentatore con involucro IP54, adatto all’installazione in luoghi umidi o conspruzzi d’acqua (es. bagni). Protetto in classe II contro le scosse elettricheper contatti diretti e indiretti. Fornito di cavi di entrata e uscita sullo stesso lato.Dimensioni molto ridotte e compatte.Protezioni: termica e cortocircuito; contro le extra-tensioni di rete; contro isovraccarichi. Corrente regolata -8 %...+ 5 % incluse variazioni di temperatura


