Startseite

TCI SRL - TCI122804 DC 6W 700MA STMP/U ALIMENTATORE LED - 122804

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausgangsspannung - 13...13 V

  • Ausgangsleistung - 6...6 W

  • Ausgangsstrom - 700...700 mA

  • Schutzart (IP) - IP54

  • Höhe - 26.5 mm

Packung

  • 20 ST

EAN

8010703357167

Artikelnummer

TCI122804

Herstellernummer

122804

Hersteller

TCI

Ausgangsspannung:

13...13 V

Ausgangsleistung:

6...6 W

Ausgangsstrom:

700...700 mA

Schutzart (IP):

IP54

Höhe:

26.5 mm

Geeignet für Außengebrauch:

ja

Breite:

44 mm

Länge:

46 mm

Geeignet für Konstantstrom:

ja

Geeignet für Konstantspannung:

ja

Caratteristiche: Alimentatore con involucro IP54, adatto all’installazione in luoghi umidi o con spruzzi d’acqua (es. bagni). Protetto in classe II contro le scosse elettriche per contatti diretti e indiretti. Fornito di cavi di entrata e uscita sullo stesso lato. Dimensioni molto ridotte e compatte. Protezioni: termica e cortocircuito; contro le extra-tensioni di rete; contro i sovraccarichi. Corrente regolata -8 %...+ 5 % incluse variazioni di temperatura. Non è possibile l’accensione e lo spegnimento sul secondario per LED alimentati in corrente (power LED).