Startseite

TCI SRL - TCI122813 DC 6W 500A STM/U ALIMENTATORE LED - 122813

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausgangsspannung - 13...13 V

  • Ausgangsleistung - 6...6 W

  • Ausgangsstrom - 500...500 mA

  • Höhe - 22 mm

  • Breite - 40 mm

Packung

  • 10 ST

EAN

8010703350908

Artikelnummer

TCI122813

Herstellernummer

122813

Hersteller

TCI

Ausgangsspannung:

13...13 V

Ausgangsleistung:

6...6 W

Ausgangsstrom:

500...500 mA

Höhe:

22 mm

Breite:

40 mm

Länge:

50 mm

Geeignet für Konstantstrom:

ja

Geeignet für Konstantspannung:

ja

Alimentatore da incorporare. Morsetti di entrata e uscita sullo stesso lato. Singolomorsetto su primario e secondario (sezione cavo fino a 2,5 mm2 / AWG13).Dimensioni molto ridotte e compatte. Utilizzabile per apparecchi di illuminazionein classe di protezione I e II. Fissaggio dell’alimentatore tramite asole per viti.Protezioni: termica e cortocircuito; contro le extra-tensioni di rete; contro isovraccarichi. Corrente regolata -8 % + 5 % incluse variazioni di temperatura