TCI SRL - TCI123002/158 EM3 T5/8ME 3-58 EMERGENZA - 123002/158
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Leistung - 58 W
Leuchtmittel - ohmsche Verbraucher
Schaltungsart - Dauerschaltung/Bereitschaftsschaltung
Nennspannung - 230...240 V
Mit Fernschalteranschluss - ja
Packung
20 ST
EAN
8010703600379
Artikelnummer
TCI123002/158
Herstellernummer
123002/158
Hersteller
TCI
Leistung:
58 W
Leuchtmittel:
ohmsche Verbraucher
Schaltungsart:
Dauerschaltung/Bereitschaftsschaltung
Nennspannung:
230...240 V
Mit Fernschalteranschluss:
ja
Tecnologia a 3 poli. Intervento istantaneo ad ogni mancanza di rete. Funzionamentosia in luce continua che in sola emergenza. Funzionamento con ballast elettronicio magnetici. Elevato rendimento con minima dispersione di calore ed assolutaaffidabilità nel tempo. Assenza di annerimento dei catodi e maggiore duratadelle lampade. Batterie al Ni-Cd “alta temperatura“. Indicatore di ricarica a LED.Dispositivo di protezione contro le scariche prolungate. Possibilità d’inibizione in“Modo Riposo” contelecomando esterno centralizzato.Dati tecniciLunghezza cavo batteria: 280 mm. Lunghezza cavo LED: 350 mm. Foro di montaggioLED: Ø 9 mm. Frequenza di funzionamento: 20 Khz. Corrente di alimentazione:40 mA max. l 0,9. Portata morsetti ad innesto rapido: 1,5 mm2.Distanza massima dall’alimentatore dalla lampada: 2 metri.BatterieI KIT d’emergenza TCI sono dotati di batterie ricaricabili Ni-Cd ad altatemperatura. Le batterie, specialistiche per sistemi di emergenza, sopportanouna carica permanente per almeno 4 anni, in ambienti ad alte temperature (finoa +50°C). Corrente costante durante la carica. Zero manutenzione. Ciclo di vitasuperiore a 500 ricariche. Lungo periodo di stoccaggio (fino a 4 mesi in condizioninormali: da +5°C a +25°Ccon umidità relativa del 65% ±5%).


