TCI SRL - TCI123005 EM HALO50 EMERGENZA - 123005

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Leistung - 50 W
Leuchtmittel - ohmsche Verbraucher
Schaltungsart - Dauerschaltung/Bereitschaftsschaltung
Überwachungseinrichtung - ohne
Nennspannung - 12...12 V
Packung
1 ST
EAN
8010703600331
Artikelnummer
TCI123005
Herstellernummer
123005
Hersteller
TCI
Leistung:
50 W
Leuchtmittel:
ohmsche Verbraucher
Schaltungsart:
Dauerschaltung/Bereitschaftsschaltung
Überwachungseinrichtung:
ohne
Nennspannung:
12...12 V
Mit Fernschalteranschluss:
ja
Intervento istantaneo ad ogni mancanza di rete. Funzionamento sia in luce continuache in sola emergenza. Elevato rendimento con minima dispersione di caloreed assoluta affidabilità nel tempo. Batterie al Ni-Cd “alta temperatura”.Indicatore di ricarica a LED. Dispositivo di protezione contro le scariche prolungate.Possibilità d’inibizione in “Modo Riposo” con telecomando esterno centralizzato.Possibilità d’inibizione in “Modo Inibizione”.Dati tecniciLunghezza cavo batteria: 280 mm. Lunghezzacavo LED: 350 mm. Foro di montaggioLED: Ø 9 mm. Corrente di alimentazione: 40 mA max. l 0,6. Portata morsettiera:1,5 - 4 mm2. Distanza massima dall’alimentatore dalla lampada: 2 metri.BatterieI KIT d’emergenza TCI sono dotati di batterie ricaricabili Ni-Cd ad alta temperatura.Le batterie, specialistiche per sistemi di emergenza, sopportano una carica permanenteper almeno 4 anni, in ambienti ad alte temperature (fino a +40°C).Corrente costante durante la carica. Zero manutenzione.Ciclo di vita superiore a 500 ricariche. Lungo periodo di stoccaggio (fino a 4 mesiin condizioni normali: da +5°C a +25°C con umidità relativa del 65% ±5%).



