TCI SRL - TCI123010/3 ELDN T-3 EMERGENZA - 123010/3

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Leuchtmittel - sonstige
Schaltungsart - Dauerschaltung/Bereitschaftsschaltung
Nennspannung - 7.2...7.2 V
Mit Fernschalteranschluss - ja
Packung
20 ST
EAN
8010703650558
Artikelnummer
TCI123010/3
Herstellernummer
123010/3
Hersteller
TCI
Leuchtmittel:
sonstige
Schaltungsart:
Dauerschaltung/Bereitschaftsschaltung
Nennspannung:
7.2...7.2 V
Mit Fernschalteranschluss:
ja
KIT per luce d’emergenza per power LED e moduli LEDProtetto in classe II contro le scosse elettriche per contatti diretti e indiretti.Intervento istantaneo ad ogni mancanza di rete. Funzionamento in sola emergenzao in luce continua (luce continua in abbinamento con alimentatori elettronici e alimentatorielettronici dimmerabili). Regolazione con DIP-SWITCH, per power LEDa corrente costante o per moduli LED a tensione costante. Batterie al Ni-Cd “altatemperatura”. Indicatore di ricarica a LED. Dispositivo di protezione contro le scaricheprolungate. Possibilità d’inibizione in “modo riposo” con telecomando esternocentralizzato.Dati tecnici• Lunghezza cavo batteria: 280 mm.• Lunghezza cavo LED: 350 mm.• Foro di montaggio LED: Ø 9 mm.• Corrente di alimentazione: 20 mA max.• Portata morsettiera: 1,5 mm2.• Distanza massima dall’alimentatore dalla lampada: 2 m.Tensione: 220 ÷ 240 V



