Startseite

TCI SRL - TCI123010 ELDN T EMERGENZA - 123010

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Leistung - 24 W

  • Leuchtmittel - sonstige

  • Schaltungsart - Dauerschaltung/Bereitschaftsschaltung

  • Überwachungseinrichtung - ohne

  • Nennspannung - 3.4...12 V

Packung

  • 1 ST

EAN

8010703600409

Artikelnummer

TCI123010

Herstellernummer

123010

Hersteller

TCI

Leistung:

24 W

Leuchtmittel:

sonstige

Schaltungsart:

Dauerschaltung/Bereitschaftsschaltung

Überwachungseinrichtung:

ohne

Nennspannung:

3.4...12 V

Mit Fernschalteranschluss:

ja

Schutzklasse:

II

KIT per luce d’emergenza per power LED e moduli LEDProtetto in classe II contro le scosse elettriche per contatti diretti e indiretti.Intervento istantaneo ad ogni mancanza di rete. Funzionamento in sola emergenzao in luce continua (luce continua in abbinamento con alimentatori elettronici e alimentatorielettronici dimmerabili). Regolazione con DIP-SWITCH, per power LEDa corrente costante o per moduli LED a tensione costante. Batterie al Ni-Cd “altatemperatura”. Indicatore di ricarica a LED. Dispositivo di protezione contro le scaricheprolungate. Possibilità d’inibizione in “modo riposo” con telecomando esternocentralizzato.Dati tecnici• Lunghezza cavo batteria: 280 mm.• Lunghezza cavo LED: 350 mm.• Foro di montaggio LED: Ø 9 mm.• Corrente di alimentazione: 20 mA max.• Portata morsettiera: 1,5 mm2.• Distanza massima dall’alimentatore dalla lampada: 2 m.Tensione: 220 ÷ 240 V