TCI SRL - TCI123312 DC MAXI JOLLY HC/2 ALIMENTATORE LED - 123312

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausgangsspannung - 2...44 V
Ausgangsleistung - 45...55 W
Ausgangsstrom - 1050...2100 mA
Schutzart (IP) - IP20
Höhe - 30 mm
Packung
20 ST
EAN
8010703371187
Artikelnummer
TCI123312
Herstellernummer
123312
Hersteller
TCI
Ausgangsspannung:
2...44 V
Ausgangsleistung:
45...55 W
Ausgangsstrom:
1050...2100 mA
Schutzart (IP):
IP20
Höhe:
30 mm
Geeignet für Außengebrauch:
nein
Breite:
63.5 mm
Länge:
129 mm
Geeignet für Konstantstrom:
ja
Geeignet für Konstantspannung:
nein
Geeignet für Gleichspannung (Primärseite):
nein
Schutzklasse:
I



