TCI SRL - TCI123395 DC MINIJOLLY LC DALI ALIMENTATORE LED - 123395

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausgangsspannung - 10...53 V
Ausgangsleistung - 5...20 W
Ausgangsstrom - 100...380 mA
Schutzart (IP) - IP20
Höhe - 22 mm
Packung
20 ST
EAN
8010703371026
Artikelnummer
TCI123395
Herstellernummer
123395
Hersteller
TCI
Ausgangsspannung:
10...53 V
Ausgangsleistung:
5...20 W
Ausgangsstrom:
100...380 mA
Schutzart (IP):
IP20
Höhe:
22 mm
Geeignet für Außengebrauch:
nein
Breite:
52 mm
Länge:
110.4 mm
Geeignet für Konstantstrom:
ja
Geeignet für Konstantspannung:
ja
Schutzklasse:
II



