TCI SRL - TCI123396 DC MINIJOLLY LC DALI BI ALIMENTATORE LED - 123396

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausgangsspannung - 10...53 V
Ausgangsleistung - 5...20 W
Ausgangsstrom - 100...380 mA
Höhe - 22 mm
Geeignet für Außengebrauch - nein
Packung
20 ST
EAN
8010703371033
Artikelnummer
TCI123396
Herstellernummer
123396
Hersteller
TCI
Ausgangsspannung:
10...53 V
Ausgangsleistung:
5...20 W
Ausgangsstrom:
100...380 mA
Höhe:
22 mm
Geeignet für Außengebrauch:
nein
Breite:
52 mm
Länge:
92 mm
Geeignet für Konstantstrom:
ja
Geeignet für Konstantspannung:
ja
Alimentatore multipotenza fornito di dip-switch per la selezione della correntein uscita. Alimentatore indipendente IP20, per uso interno (DC MINIJOLLY LCDALI). Protetto in classe II contro le scosse elettriche per contatti diretti e indiretti(DC MINIJOLLY LC DALI). Alimentatore da incorporare (DC MINIJOLLY LC DALIBI). Utilizzabile per apparecchi di illuminazione in classe di protezione I e II (DCMINIJOLLY LC DALI BI). PFC attivo. Corrente regolata ±5 % incluse variazioni ditemperatura. Morsetti di entrata e uscita sullo stesso lato (sezione cavo fino a 1,5mm2 / AWG15). Serracavo su primario e secondario per cavi di diametro: PRI 5-8mm / SEC 3-5 mm (DC MINIJOLLY LC DALI).Protezioni: termica e cortocircuito; contro le extra-tensioni di rete; contro i sovraccarichi.Protezione termica = C.5.a. Doppia impedenza d’uscita per l’utilizzoin apparecchi elettrodomestici



