Startseite

TCI SRL - TCI123415 DC MAXI JOLLY HC BI ALIMENTATORE LED - 123415

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausgangsspannung - 2...44 V

  • Ausgangsleistung - 45...55 W

  • Ausgangsstrom - 1050...2100 mA

  • Schutzart (IP) - IP20

  • Höhe - 30 mm

Packung

  • 20 ST

EAN

8010703368316

Artikelnummer

TCI123415

Herstellernummer

123415

Hersteller

TCI

Ausgangsspannung:

2...44 V

Ausgangsleistung:

45...55 W

Ausgangsstrom:

1050...2100 mA

Schutzart (IP):

IP20

Höhe:

30 mm

Geeignet für Außengebrauch:

ja

Breite:

63.5 mm

Länge:

115.5 mm

Geeignet für Konstantstrom:

ja

Geeignet für Konstantspannung:

nein

Geeignet für Gleichspannung (Primärseite):

nein

Schutzklasse:

I

Alimentatore multipotenza fornito di dip-switch per la selezione della corrente inuscita. Alimentatore indipendente IP20, per uso interno (DC MAXI JOLLY HC/2).Protetto in classe I contro le scosse elettriche per contatti diretti e indiretti (DCMAXIJOLLY HC/2). Alimentatore da incorporare (DC MAXI JOLLY HC BI).Utilizzabile per apparecchi di illuminazione in classe di protezione I. PFC attivo.Entrata analogica (NTC) per connessione sensore termico. Uscita ausiliare 12 Vmax. 100 mA. Corrente regolata ±5 % incluse variazioni di temperatura.Morsetti di entrata e uscita sullo stesso lato (sezione cavo fino a 1,5 - 2,5 mm2/ AWG15 - AWG13). Serracavo su primario e secondario per cavi di diametro:min. 3 mm - max. 8 mm (DC MAXI JOLLY HC/2). Protezioni: termica e cortocircuito;contro le extra-tensioni di rete; contro i sovraccarichi. Protezione termica = C.5.a.