TCI SRL - TCI123417 DC MAXI JOLLY HC DALI BI ALIMENTATORE LE - 123417

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausgangsspannung - 2...44 V
Ausgangsleistung - 45...55 W
Ausgangsstrom - 1050...2100 mA
Schutzart (IP) - IP20
Höhe - 30 mm
Packung
20 ST
EAN
8010703369641
Artikelnummer
TCI123417
Herstellernummer
123417
Hersteller
TCI
Ausgangsspannung:
2...44 V
Ausgangsleistung:
45...55 W
Ausgangsstrom:
1050...2100 mA
Schutzart (IP):
IP20
Höhe:
30 mm
Geeignet für Außengebrauch:
ja
Breite:
63.5 mm
Länge:
115.5 mm
Geeignet für Konstantstrom:
ja
Geeignet für Konstantspannung:
nein
Geeignet für Gleichspannung (Primärseite):
nein
Schutzklasse:
I



