TCI SRL - TCI123458 DC JOLLY DALI BI Alimentatore LED - 123458

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausgangsspannung - 3...48 V
Ausgangsleistung - 10...32 W
Ausgangsstrom - 250...900 mA
Schutzart (IP) - IP20
Höhe - 21 mm
Packung
20 ST
EAN
8010703369917
Artikelnummer
TCI123458
Herstellernummer
123458
Hersteller
TCI
Ausgangsspannung:
3...48 V
Ausgangsleistung:
10...32 W
Ausgangsstrom:
250...900 mA
Schutzart (IP):
IP20
Höhe:
21 mm
Geeignet für Außengebrauch:
ja
Breite:
67 mm
Länge:
90 mm
Geeignet für Konstantstrom:
ja
Geeignet für Konstantspannung:
ja
Geeignet für Gleichspannung (Primärseite):
nein
Schutzklasse:
I



