Startseite

TCI SRL - TCI123676 MP 32 SLIM ALIMENTATORE LED - 123676

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausgangsspannung - 2...53 V

  • Ausgangsleistung - 13...32 W

  • Ausgangsstrom - 250...700 mA

  • Höhe - 21 mm

  • Geeignet für Außengebrauch - nein

Packung

  • 20 ST

EAN

8010703374324

Artikelnummer

TCI123676

Herstellernummer

123676

Hersteller

TCI

Ausgangsspannung:

2...53 V

Ausgangsleistung:

13...32 W

Ausgangsstrom:

250...700 mA

Höhe:

21 mm

Geeignet für Außengebrauch:

nein

Breite:

30 mm

Länge:

237 mm

Geeignet für Konstantstrom:

ja

Geeignet für Konstantspannung:

ja

Schutzklasse:

I

Alimentatore multipotenza fornito di dip-switch per la selezione della correntein uscita. Alimentatore da incorporare. Utilizzabile per apparecchi di illuminazionein classe di protezione I. PFC attivo. Corrente regolata ±5 % incluse variazioni ditemperatura. Morsetti di entrata e uscita contrapposti (sezione cavo fino a 1,5 mm2/ AWG15). A richiesta disponibile versione con cover di protezione IP67 (codice180066/390). Protezioni: termica e cortocircuito; contro le extra-tensioni di rete;controi sovraccarichi.