TCI SRL - TCI125421 DC JOLLY US ALIMENTATORE LED - 125421

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausgangsspannung - 2...53 V
Ausgangsleistung - 13...32 W
Ausgangsstrom - 250...900 mA
Schutzart (IP) - IP20
Höhe - 21 mm
Packung
1 ST
EAN
8010703371873
Artikelnummer
TCI125421
Herstellernummer
125421
Hersteller
TCI
Ausgangsspannung:
2...53 V
Ausgangsleistung:
13...32 W
Ausgangsstrom:
250...900 mA
Schutzart (IP):
IP20
Höhe:
21 mm
Geeignet für Außengebrauch:
nein
Breite:
67 mm
Länge:
103 mm
Geeignet für Konstantstrom:
ja
Geeignet für Konstantspannung:
ja
Geeignet für Gleichspannung (Primärseite):
nein
Schutzklasse:
II



