Startseite

TCI SRL - TCI125450 DC JOLLY US BI Alimentatore LED - 125450

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausgangsspannung - 2...50 V

  • Ausgangsleistung - 27...27 W

  • Ausgangsstrom - 550...550 mA

  • Schutzart (IP) - IP20

  • Höhe - 21 mm

Packung

  • 20 ST

EAN

8010703374393

Artikelnummer

TCI125450

Herstellernummer

125450

Hersteller

TCI

Ausgangsspannung:

2...50 V

Ausgangsleistung:

27...27 W

Ausgangsstrom:

550...550 mA

Schutzart (IP):

IP20

Höhe:

21 mm

Geeignet für Außengebrauch:

nein

Breite:

67 mm

Länge:

103 mm

Geeignet für Konstantstrom:

ja

Geeignet für Konstantspannung:

ja

Geeignet für Gleichspannung (Primärseite):

nein

Gehäuse:

Kunststoffgehäuse

Schutzklasse:

I

Alimentatore multipotenza fornito di dip-switch per la selezione della corrente edella tensione in uscita. Alimentatore indipendente IP20, per uso interno (DC JOLLYUS). Protetto in classe II contro le scosse elettriche per contatti diretti e indiretti(DC JOLLY US). Alimentatore da incorporare (DC JOLLY US BI). Utilizzabile perapparecchi di illuminazione in classe di protezione I e II (DC JOLLY US BI). PFCattivo. Corrente regolata ±5 % incluse variazioni di temperatura. Morsetti di entratae uscita sullo stesso lato (sezione cavo fino a 1,5 mm2 / AWG15). Serracavo suprimario e secondario per cavi di diametro: min. 3 mm - max. 8 mm (DC JOLLYUS). Protezioni: termica e cortocircuito; contro le extra-tensioni di rete; contro isovraccarichi. Protezione termica = C.5.a.