TCI SRL - TCI125464 DC MAXI JOLLY US DALI BI Alimentatore LE - 125464

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausgangsspannung - 2...72 V
Ausgangsleistung - 54...54 W
Ausgangsstrom - 750...750 mA
Schutzart (IP) - IP20
Höhe - 22 mm
Packung
20 ST
EAN
8010703378643
Artikelnummer
TCI125464
Herstellernummer
125464
Hersteller
TCI
Ausgangsspannung:
2...72 V
Ausgangsleistung:
54...54 W
Ausgangsstrom:
750...750 mA
Schutzart (IP):
IP20
Höhe:
22 mm
Geeignet für Außengebrauch:
nein
Breite:
79 mm
Länge:
124 mm
Geeignet für Konstantstrom:
ja
Geeignet für Konstantspannung:
ja
Geeignet für Gleichspannung (Primärseite):
nein
Gehäuse:
Kunststoffgehäuse
Schutzklasse:
I



