TCI SRL - TCI127016 DC JOLLY TRT ALIMENTATORE LED - 127016

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausgangsspannung - 2...50 V
Ausgangsleistung - 17...32 W
Ausgangsstrom - 350...700 mA
Höhe - 27 mm
Geeignet für Außengebrauch - nein
Packung
20 ST
EAN
8010703370357
Artikelnummer
TCI127016
Herstellernummer
127016
Hersteller
TCI
Ausgangsspannung:
2...50 V
Ausgangsleistung:
17...32 W
Ausgangsstrom:
350...700 mA
Höhe:
27 mm
Geeignet für Außengebrauch:
nein
Breite:
40 mm
Länge:
85 mm
Geeignet für Konstantstrom:
ja
Geeignet für Konstantspannung:
nein
Geeignet für Gleichspannung (Primärseite):
nein
Schutzklasse:
I



