Startseite

TCI SRL - TCI127032 MINI MD 500 ALIMENTATORE LED - 127032

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausgangsspannung - 50...50 V

  • Ausgangsleistung - 20...20 W

  • Ausgangsstrom - 500...500 mA

  • Höhe - 22 mm

  • Geeignet für Außengebrauch - nein

Packung

  • 20 ST

EAN

8010703361782

Artikelnummer

TCI127032

Herstellernummer

127032

Hersteller

TCI

Ausgangsspannung:

50...50 V

Ausgangsleistung:

20...20 W

Ausgangsstrom:

500...500 mA

Höhe:

22 mm

Geeignet für Außengebrauch:

nein

Breite:

52 mm

Länge:

110 mm

Geeignet für Konstantstrom:

ja

Geeignet für Konstantspannung:

nein

Schutzklasse:

I

Alimentatore indipendente IP20, per uso interno (MINI MD). Protetto in classe IIcontro le scosse elettriche per contatti diretti e indiretti. Alimentatore da incorporare(MINI MD BI). Utilizzabile per apparecchi di illuminazione in classe di protezione I e II(MINI MD BI). PFC attivo. Corrente regolata ±8 % incluse variazioni di temperatura.Fornito di coprimorsetto e serracavo (MINI MD).Morsetti di entrata e uscita sullo stesso lato (sezione cavo fino a 1,5 mm2 / AWG15).Serracavo su primario e secondario per cavi di diametro: PRI 5-8 mm / SEC 3-5mm (MINI MD). Fissaggio dell’alimentatore tramite asole per viti.Protezioni: termica e cortocircuito; contro le extra-tensioni di rete; contro i sovraccarichi.Protezione termica = C.5.a.