TCI SRL - TCI127048 MICRO MD 250 ALIMENTATORE LED - 127048

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausgangsspannung - 35...35 V
Ausgangsleistung - 7...7 W
Ausgangsstrom - 250...250 mA
Höhe - 21 mm
Geeignet für Außengebrauch - nein
Packung
20 ST
EAN
8010703367371
Artikelnummer
TCI127048
Herstellernummer
127048
Hersteller
TCI
Ausgangsspannung:
35...35 V
Ausgangsleistung:
7...7 W
Ausgangsstrom:
250...250 mA
Höhe:
21 mm
Geeignet für Außengebrauch:
nein
Breite:
38 mm
Länge:
102 mm
Geeignet für Konstantstrom:
ja
Geeignet für Konstantspannung:
nein
Schutzklasse:
I
Alimentatore indipendente IP20, per uso interno (MICRO MD). Protetto in classe IIcontro le scosse elettriche per contatti diretti e indiretti. Alimentatore da incorporare(MICRO MD BI). Utilizzabile per apparecchi di illuminazione in classe di protezioneI e II (MICRO MD BI). PFC attivo. Corrente regolata ±8 % incluse variazioni ditemperatura. Fornito di coprimorsetto e serracavo (MICRO MD).Morsetti di entrata e uscita sullo stesso lato (sezione cavo fino a 1,5 mm2 / AWG15).Serracavo su primario e secondario per cavi di diametro: min. 3 mm - max. 8 mm(MICRO MD). Fissaggio dell’alimentatore tramite asole per viti.Protezioni: termica e cortocircuito; contro le extra-tensioni di rete; contro isovraccarichi. Protezione termica = C.5.a.



