Startseite

TCI SRL - TCI127049 MICRO MD 250 BI Alimentatore LED - 127049

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausgangsspannung - 14...28 V

  • Ausgangsleistung - 0...7 W

  • Ausgangsstrom - 250...250 mA

  • Höhe - 21.2 mm

  • Geeignet für Außengebrauch - nein

Packung

  • 20 ST

EAN

8010703367753

Artikelnummer

TCI127049

Herstellernummer

127049

Hersteller

TCI

Ausgangsspannung:

14...28 V

Ausgangsleistung:

0...7 W

Ausgangsstrom:

250...250 mA

Höhe:

21.2 mm

Geeignet für Außengebrauch:

nein

Breite:

38 mm

Länge:

83 mm

Geeignet für Konstantstrom:

ja

Geeignet für Konstantspannung:

nein

Alimentatore indipendente IP20, per uso interno (MICRO MD). Protetto in classe IIcontro le scosse elettriche per contatti diretti e indiretti. Alimentatore da incorporare(MICRO MD BI). Utilizzabile per apparecchi di illuminazione in classe di protezioneI e II (MICRO MD BI). PFC attivo. Corrente regolata ±8 % incluse variazioni ditemperatura. Fornito di coprimorsetto e serracavo (MICRO MD).Morsetti di entrata e uscita sullo stesso lato (sezione cavo fino a 1,5 mm2 / AWG15).Serracavo su primario e secondario per cavi di diametro: min. 3 mm - max. 8 mm(MICRO MD). Fissaggio dell’alimentatore tramite asole per viti.Protezioni: termica e cortocircuito; contro le extra-tensioni di rete; contro isovraccarichi. Protezione termica = C.5.a.