TCI SRL - TCI127071 MP 65 H/2 ALIMENTATORE LED - 127071

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausgangsspannung - 2...70 V
Ausgangsleistung - 25...65 W
Ausgangsstrom - 350...1200 mA
Schutzart (IP) - IP20
Höhe - 30 mm
Packung
20 ST
EAN
8010703361706
Artikelnummer
TCI127071
Herstellernummer
127071
Hersteller
TCI
Ausgangsspannung:
2...70 V
Ausgangsleistung:
25...65 W
Ausgangsstrom:
350...1200 mA
Schutzart (IP):
IP20
Höhe:
30 mm
Geeignet für Außengebrauch:
nein
Breite:
63.5 mm
Länge:
115.5 mm
Geeignet für Konstantstrom:
ja
Geeignet für Konstantspannung:
nein
Schutzklasse:
I



