TCI SRL - TCI127080 T-LED 80/350 1-10V SLIM ALIMENTATORE LED - 127080

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausgangsspannung - 300...300 V
Ausgangsleistung - 4...80 W
Ausgangsstrom - 140...350 mA
Höhe - 21 mm
Breite - 30 mm
Packung
10 ST
EAN
8010703360853
Artikelnummer
TCI127080
Herstellernummer
127080
Hersteller
TCI
Ausgangsspannung:
300...300 V
Ausgangsleistung:
4...80 W
Ausgangsstrom:
140...350 mA
Höhe:
21 mm
Breite:
30 mm
Länge:
360 mm
Geeignet für Konstantstrom:
ja
Geeignet für Konstantspannung:
nein
Schutzklasse:
I
Alimentatore multipotenza fornito di dip-switch per la selezione della corrente inuscita. Alimentatore da incorporare. Utilizzabile per apparecchi di illuminazione inclasse di protezione I. PFC attivo. Entrata analogica per sensore termico. Correnteregolata ±5 % incluse variazioni di temperatura. Uscita non isolata dall’ingresso.Consumo in stand-by minore di 0,5 W. Morsetti di entrata e uscita contrapposti(sezione cavo fino a 1,5 mm2 / AWG15). Protezioni: termica e cortocircuito;contro le extra-tensioni di rete; contro i sovraccarichi. Protezione termica = C.5.e.