TCI SRL - TCI127082 T-LED 80/700 1-10V SLIM ALIMENTATORE LED - 127082

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausgangsspannung - 30...120 V
Ausgangsleistung - 42...80 W
Ausgangsstrom - 350...700 mA
Höhe - 21 mm
Geeignet für Außengebrauch - nein
Packung
10 ST
EAN
8010703361263
Artikelnummer
TCI127082
Herstellernummer
127082
Hersteller
TCI
Ausgangsspannung:
30...120 V
Ausgangsleistung:
42...80 W
Ausgangsstrom:
350...700 mA
Höhe:
21 mm
Geeignet für Außengebrauch:
nein
Breite:
30 mm
Länge:
360 mm
Geeignet für Konstantstrom:
ja
Geeignet für Konstantspannung:
nein
Geeignet für Gleichspannung (Primärseite):
nein
Schutzklasse:
I



