TCI SRL - TCI127086 T-LED 80/500 DALI SLIM ALIMENTATORE LED - 127086

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausgangsspannung - 30...170 V
Ausgangsleistung - 37...80 W
Ausgangsstrom - 220...500 mA
Höhe - 21 mm
Geeignet für Außengebrauch - nein
Packung
10 ST
EAN
8010703360891
Artikelnummer
TCI127086
Herstellernummer
127086
Hersteller
TCI
Ausgangsspannung:
30...170 V
Ausgangsleistung:
37...80 W
Ausgangsstrom:
220...500 mA
Höhe:
21 mm
Geeignet für Außengebrauch:
nein
Breite:
30 mm
Länge:
360 mm
Geeignet für Konstantstrom:
ja
Geeignet für Konstantspannung:
nein
Geeignet für Gleichspannung (Primärseite):
nein
Schutzklasse:
I



