TCI SRL - TCI127087 T-LED 80/700 DALI SLIM ALIMENTATORE LED - 127087

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausgangsspannung - 30...160 V
Ausgangsleistung - 52...80 W
Ausgangsstrom - 325...700 mA
Höhe - 21 mm
Breite - 30 mm
Packung
10 ST
EAN
8010703361256
Artikelnummer
TCI127087
Herstellernummer
127087
Hersteller
TCI
Ausgangsspannung:
30...160 V
Ausgangsleistung:
52...80 W
Ausgangsstrom:
325...700 mA
Höhe:
21 mm
Breite:
30 mm
Länge:
360 mm
Schutzklasse:
II
Alimentatore multipotenza fornito di dip-switch per la selezione della corrente inuscita. Alimentatore da incorporare. Utilizzabile per apparecchi di illuminazione inclasse di protezione I. PFC attivo. Entrata analogica per sensore termico. Correnteregolata ±5 % incluse variazioni di temperatura. Uscita non isolata dall’ingresso.Consumo in stand-by minore di 0,5 W. Morsetti di entrata e uscita contrapposti(sezione cavo fino a 1,5 mm2 / AWG15).Protezioni: termica e cortocircuito; contro le extra-tensioni di rete; contro i sovraccarichi.Protezione termica = C.5.e.



