Startseite

TCI SRL - TCI127130 DC 25W 700MA W HPF ALIMENTATORE LED - 127130

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausgangsspannung - 15...36 V

  • Ausgangsleistung - 25...25 W

  • Ausgangsstrom - 700...700 mA

  • Schutzart (IP) - IP20

  • Höhe - 28 mm

Packung

  • 20 ST

EAN

8010703361881

Artikelnummer

TCI127130

Herstellernummer

127130

Hersteller

TCI

Ausgangsspannung:

15...36 V

Ausgangsleistung:

25...25 W

Ausgangsstrom:

700...700 mA

Schutzart (IP):

IP20

Höhe:

28 mm

Geeignet für Außengebrauch:

nein

Breite:

38 mm

Länge:

122 mm

Geeignet für Konstantstrom:

ja

Geeignet für Konstantspannung:

nein

Geeignet für Gleichspannung (Primärseite):

nein

Schutzklasse:

II

Alimentatore indipendente IP20, per uso interno. Protetto in classe II contro lescosse elettriche per contatti diretti e indiretti. Corrente regolata ±7% inclusevariazioni di temperatura. Fornito di coprimorsetto e serracavo. Morsetti dientrata e uscita sullo stesso lato (sezione cavo fino a 2,5 mm2 / AWG13). Singolamorsettiera su primario e secondario.Serracavo su primario e secondario per cavi di diametro: min. 3 mm - max. 6 mm.Fissaggio dell’alimentatore tramite asole per viti. Protezioni:termica e cortocircuito;contro le extra-tensioni di rete; contro i sovraccarichi.